8112839-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT160630R-F56 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT160630R-F56 WSP45G
Rubix:999240115004888
Produttore:8112839

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura positivo a rombo (tipo admt), taglio destro, con wiper |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g: tialn + al2o3 + zrn (processo pvd) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8112839-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT160630R-F56 WSP45G
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=3mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura positivo a rombo (tipo admt), taglio destro, con wiper |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g: tialn + al2o3 + zrn (processo pvd) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 10,8 mm |
| Rivestimento | wsp45g: tialn + al2o3 + zrn (processo pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione