008620410-INSERTO BUSSOLA MAGNETICO ES 1/4 F 10 862F 10
Inserti per avvitatori chiavi a bussola esagonale magnetici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:862F 10
Rubix:160000000004374
Produttore:008620410
EAN:8014230174938


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 65 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | 10 mm |
| Impronta | hex / allen |
Documenti
Dettagli del prodotto : 008620410-INSERTO BUSSOLA MAGNETICO ES 1/4 F 10 862F 10
Inserti per avvitatori chiavi a bussola esagonale magnetici
Punti di forza
Inserti per avvitatori chiavi a bussola esagonale magnetici
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso | 38 g |
| Lunghezza | 65 mm |
| Grandezza impronta | 10 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Finitura | lucido |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore