Riferimenti
Facom:EX.627
Rubix:160000000227547
EAN:3148510258683




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 70 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | 27 |
| Impronta | profilo torx |
Dettagli del prodotto : INSERTO EX.627
EX.6 - Bit standard della Serie 6 per viti Torx®
- conformi alle specifiche TORX®.
- Scanalatura da 1/4" - 6,35 mm.
- conformi alle specifiche TORX®.
- Scanalatura da 1/4" - 6,35 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 71x7x7 mm |
| Peso imballaggio | 15 g |
| Lunghezza | 70 mm |
| Grandezza impronta | 27 |
| Impronta | profilo torx |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione