008610310-INSERTO POZIDRIV® 1/4-L25 PZ 3 861PZ 3
Inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidriv®-Supadriv®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:861PZ 3
Rubix:160000000004294
Produttore:008610310
EAN:8014230150420


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | pz3 |
| Impronta | pozidriv |
Documenti
Dettagli del prodotto : 008610310-INSERTO POZIDRIV® 1/4-L25 PZ 3 861PZ 3
Inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidriv®-Supadriv®
Punti di forza
Inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidriv®-Supadriv®
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 93x45x17 mm |
|---|---|
| Peso | 5,2 g |
| Lunghezza | 25 mm |
| Grandezza impronta | pz3 |
| Impronta | pozidriv |
| Finitura | lucido |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione