008920003-RACCORDO MASCHIO ESAG 1/4-Q1/4 /3 892/3
Raccordi per avvitatori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:892/3
Rubix:160000000004500
Produttore:008920003
EAN:8014230031538


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | 1/4 in |
| Impronta | hex / allen |
Documenti
Dettagli del prodotto : 008920003-RACCORDO MASCHIO ESAG 1/4-Q1/4 /3 892/3
Raccordi per avvitatori
Punti di forza
Raccordi per avvitatori
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso | 15,6 g |
| Lunghezza | 50 mm |
| Grandezza impronta | 1/4 in |
| Impronta | hex / allen |
| Finitura | raso |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore