CHIAVE A BUSSOLA 1/4 CON INSERTO 6709M-6

Azionatori a bussola con attacco quadro da 1/4" per viti a testa esagonale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:6709M-6
Rubix:160000001329012
EAN:7314151830687
CHIAVE A BUSSOLA 1/4 CON INSERTO 6709M-6

Riepilogo info tecniche

Lunghezza36 mm
Grandezza impronta6
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA 1/4 CON INSERTO 6709M-6


Punti di forza

Gambo zigrinato per la tornitura a pettine di elementi di fissaggio a scorrimento libero
Non adatto per l'uso di macchine o utensili elettrici
Finitura altamente lucida
Acciaio legato ad alte prestazioni
Norme: ISO 1174 e DIN 3120

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Lunghezza36 mm
Grandezza impronta6
Improntahex / allen
Finituralucidato
Codice doganale82042000
5,69 IVA esclusa
/ Unità
6,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione