U06640005 664 B_8 INSERTO -E-
Inserti magnetici a bussola per viti ad esagono
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:664 B 8
Rubix:160000000342249
Produttore:U06640005
EAN:8010239206809


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 66 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | 8 mm |
| Impronta | hex / allen |
Documenti
Dettagli del prodotto : U06640005 664 B_8 INSERTO -E-
Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici - Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio - Esecuzione brunita
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x20x20 mm |
|---|---|
| Peso | 30 g |
| Lunghezza | 66 mm |
| Grandezza impronta | 8 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione