Riferimenti
Usag:660 TX T7
Rubix:160000000342183
Produttore:U06600302
EAN:8010239046740


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | t7 |
| Impronta | profilo torx |
Documenti
Dettagli del prodotto : U06600302 660 TX
Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio - Esecuzione sabbiata oliata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x30 mm |
|---|---|
| Peso | 4 g |
| Lunghezza | 25 mm |
| Grandezza impronta | t7 |
| Impronta | profilo torx |
| Finitura | sabbiato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore