U06600013 660_0.8X5.5 INSERTO -E-
Inserti per viti con intaglio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:660 0.8X5.5
Rubix:160000000342168
Produttore:U06600013
EAN:8010239046603


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | 0,8x5,5 mm |
| Impronta | piatto |
Documenti
Dettagli del prodotto : U06600013 660_0.8X5.5 INSERTO -E-
Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio - Esecuzione sabbiata oliata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x30 mm |
|---|---|
| Peso | 5 g |
| Lunghezza | 25 mm |
| Grandezza impronta | 0,8x5,5 mm |
| Impronta | piatto |
| Finitura | sabbiato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore