Riferimenti
Facom:ED.602T
Rubix:160000000225534
EAN:3148510227238


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | pz2 |
| Impronta | pozidriv |
Dettagli del prodotto : INSERTO ED.602T
Azionamento 1/4 - 6,35 mm con scanalatura. Standard: NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | pz2 |
| Impronta | pozidriv |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione