U06610406 661 E_10 INSERTO -E-
Inserti per viti con esagono incassato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:661 E 10
Rubix:160000000342243
Produttore:U06610406
EAN:8010239047556


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | 10 mm |
| Impronta | hex / allen |
Documenti
Dettagli del prodotto : U06610406 661 E_10 INSERTO -E-
Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio - Esecuzione sabbiata oliata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 16 g |
| Lunghezza | 30 mm |
| Grandezza impronta | 10 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Finitura | sabbiato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore