Riferimenti
Usag:660 TX T9
Rubix:160000000342185
Produttore:U06600304
EAN:8010239046764


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | t9 |
| Impronta | profilo torx |
Documenti
Dettagli del prodotto : U06600304 660 TX
Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio - Esecuzione sabbiata oliata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x30 mm |
|---|---|
| Peso | 5 g |
| Lunghezza | 25 mm |
| Grandezza impronta | t9 |
| Impronta | profilo torx |
| Finitura | sabbiato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore