Riferimenti
Gedore:699 L
Rubix:999250616004739
Produttore:1802437
EAN:4010886852804


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 130 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | 6,3 mm |
| Impronta | hex / allen |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 699 L
Raccordo portainserti lungo 1/4" Con attacco esagonale maschio 1/4" e attacco esagonale femmina D 6,3 (1/4") DIN 3126 Per azionamento manuale Impiego con impugnatura multiuso N. 676 o impugnatura dinamometrica N. 2140 Con attacco magnetico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 39 g |
|---|---|
| Lunghezza | 130 mm |
| Grandezza impronta | 6,3 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82079030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione