008620305-INSERTO POZIDRIV® 1/4-L50 PZ 2 862PZ 2
Inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidriv®-Supadriv®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:862PZ 2
Rubix:160000000004368
Produttore:008620305
EAN:8014230031149


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | pz2 |
| Impronta | pozidriv |
Documenti
Dettagli del prodotto : 008620305-INSERTO POZIDRIV® 1/4-L50 PZ 2 862PZ 2
Inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidriv®-Supadriv®
Punti di forza
Inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidriv®-Supadriv®
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x45x17 mm |
|---|---|
| Peso | 10,4 g |
| Lunghezza | 50 mm |
| Grandezza impronta | pz2 |
| Impronta | pozidriv |
| Finitura | lucido |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione