U06600015 660_1.2X6.5 INSERTO -E-
Inserti per viti con intaglio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:660 1.2X6.5
Rubix:160000000342170
Produttore:U06600015
EAN:8010239046627


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | 1,2x6,5 mm |
| Impronta | piatto |
Documenti
Dettagli del prodotto : U06600015 660_1.2X6.5 INSERTO -E-
Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio - Esecuzione sabbiata oliata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x2x100 mm |
|---|---|
| Peso | 6 g |
| Lunghezza | 25 mm |
| Grandezza impronta | 1,2x6,5 mm |
| Impronta | piatto |
| Finitura | sabbiato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione