U06646004 664_0.8X5 INSERTO -E-
Inserti per viti con intaglio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:664 0.8X5
Rubix:160000000342291
Produttore:U06646004
EAN:8010239047839


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | 0,8x5 mm |
| Impronta | piatto |
Documenti
Dettagli del prodotto : U06646004 664_0.8X5 INSERTO -E-
Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici - Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio - Esecuzione sabbiata oliata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x50 mm |
|---|---|
| Peso | 9 g |
| Lunghezza | 50 mm |
| Grandezza impronta | 0,8x5 mm |
| Impronta | piatto |
| Finitura | sabbiato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore