Riferimenti
Facom:EH.207L
Rubix:160000000225628
EAN:3148510229423




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 70 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | 7 |
| Impronta | hex / allen |
Dettagli del prodotto : INSERTO EH.207L
EH.2L - Punte lunghe standard Serie 2 per viti esagonali
- Per l'avvitamento manuale.
- Attacco 5/16" - 7,94 mm.
- Per l'avvitamento manuale.
- Attacco 5/16" - 7,94 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 75x10x10 mm |
| Peso imballaggio | 28 g |
| Lunghezza | 70 mm |
| Grandezza impronta | 7 |
| Impronta | hex / allen |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione