008620103-INSERTO ESAGONALE 1/4-L50 PE 3 862PE 3
Inserti maschio esagonale per avvitatori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:862PE 3
Rubix:160000000004356
Produttore:008620103
EAN:8014230031057


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3 mm |
| Impronta | hex / allen |
Documenti
Dettagli del prodotto : 008620103-INSERTO ESAGONALE 1/4-L50 PE 3 862PE 3
Inserti maschio esagonale per avvitatori
Punti di forza
Inserti maschio esagonale per avvitatori
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x45x17 mm |
|---|---|
| Peso | 10,4 g |
| Lunghezza | 50 mm |
| Grandezza impronta | 3 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Finitura | lucido |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore