008920004-RACCORDO MASCHIO ESAG 1/4-Q3/8 /4 892/4
Raccordi per avvitatori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:892/4
Rubix:160000000004501
Produttore:008920004
EAN:8014230031545


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | 1/4 in |
| Impronta | hex / allen |
Documenti
Dettagli del prodotto : 008920004-RACCORDO MASCHIO ESAG 1/4-Q3/8 /4 892/4
Raccordi per avvitatori
Punti di forza
Raccordi per avvitatori
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso | 25,2 g |
| Lunghezza | 50 mm |
| Grandezza impronta | 1/4 in |
| Impronta | hex / allen |
| Finitura | lucido |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore