Riferimenti
Facom:ETORM.110
Rubix:160000000227445
EAN:3148516396990




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | 10 |
| Impronta | profilo torx |
Dettagli del prodotto : INSERTO ETORM.110
ETOR - Bit della Serie Standard 1 per viti Torq Set®
- Per l'avvitamento manuale.
-1/4" drive - 6,35 mm.
- Per l'avvitamento manuale.
-1/4" drive - 6,35 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x10x10 mm |
| Peso imballaggio | 5 g |
| Lunghezza | 25 mm |
| Grandezza impronta | 10 |
| Impronta | profilo torx |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione