U06640301 664 E_3 INSERTO -E-
Inserti per viti con esagono incassato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:664 E 3
Rubix:160000000342273
Produttore:U06640301
EAN:8010239047976


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3 mm |
| Impronta | hex / allen |
Documenti
Dettagli del prodotto : U06640301 664 E_3 INSERTO -E-
Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici - Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio - Esecuzione sabbiata oliata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x50 mm |
|---|---|
| Peso | 11 g |
| Lunghezza | 50 mm |
| Grandezza impronta | 3 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Finitura | sabbiato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore