U06600310 660 TX_T30 INSERTO -E-
Inserti per viti con impronta TORX®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:660 TX T30
Rubix:160000000342191
Produttore:U06600310
EAN:8010239046825


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | t30 |
| Impronta | profilo torx |
Documenti
Dettagli del prodotto : U06600310 660 TX_T30 INSERTO -E-
Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio - Esecuzione sabbiata oliata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x30 mm |
|---|---|
| Peso | 5 g |
| Lunghezza | 25 mm |
| Grandezza impronta | t30 |
| Impronta | profilo torx |
| Finitura | sabbiato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione