Riferimenti
Facom:ETORM.101/4
Rubix:160000000227433
EAN:3148516399120




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 32 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | 1/4 in |
| Impronta | profilo torx |
Dettagli del prodotto : INSERTO ETORM.101/4
ETOR - Bit della Serie Standard 1 per viti Torq Set®
- Per l'avvitamento manuale.
-1/4" drive - 6,35 mm.
- Per l'avvitamento manuale.
-1/4" drive - 6,35 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x15x15 mm |
| Peso imballaggio | 13 g |
| Lunghezza | 32 mm |
| Grandezza impronta | 1/4 in |
| Impronta | profilo torx |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione