008660210-INSERTO CROCE 5/16-L32 PH 3 866PH 3
Inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:866PH 3
Rubix:160000000004414
Produttore:008660210
EAN:8014230031309


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 32 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | ph3 |
| Impronta | phillips (ph) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 008660210-INSERTO CROCE 5/16-L32 PH 3 866PH 3
Inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips®
Punti di forza
Inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips®
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x45x17 mm |
|---|---|
| Peso | 10,2 g |
| Lunghezza | 32 mm |
| Grandezza impronta | ph3 |
| Impronta | phillips (ph) |
| Finitura | lucido |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione