008660205-INSERTO CROCE 5/16-L32 PH 2 866PH 2

Inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips®

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:866PH 2
Rubix:160000000004413
Produttore:008660205
EAN:8014230031293
008660205-INSERTO CROCE 5/16-L32 PH 2 866PH 2

Riepilogo info tecniche

Lunghezza32 mm
Grandezza impronta2
Improntaphillips (ph)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 008660205-INSERTO CROCE 5/16-L32 PH 2 866PH 2


Inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips®

Punti di forza

Inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips®

Applicazioni

Utensili a mano

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x45x17 mm
Peso10 g
Lunghezza32 mm
Grandezza impronta2
Improntaphillips (ph)
Finituralucido
Paese d'origineIT
1,97 IVA esclusa
/ Unità
2,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione