008610650-INSERTO SPANNER 1/4 SP 4 861SP 4
Inserti per avvitatori per viti con impronta Spanner
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:861SP 4
Rubix:160000000004343
Produttore:008610650
EAN:8014230174853


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | 4 mm |
| Impronta | impronta multipla |
Documenti
Dettagli del prodotto : 008610650-INSERTO SPANNER 1/4 SP 4 861SP 4
Inserti per avvitatori per viti con impronta Spanner
Punti di forza
Inserti per avvitatori per viti con impronta Spanner
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso | 4 g |
| Lunghezza | 25 mm |
| Grandezza impronta | 4 mm |
| Impronta | impronta multipla |
| Quadro | 6,3 mm |
| Finitura | lucido |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione