U06640101 664 PH_1 INSERTO -E-
Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:664 PH 1 50
Rubix:160000000342255
Produttore:U06640101
EAN:8010239047891


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | ph1 |
| Impronta | phillips (ph) |
Documenti
Dettagli del prodotto : U06640101 664 PH_1 INSERTO -E-
Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici - Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio - Esecuzione sabbiata oliata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x50 mm |
|---|---|
| Peso | 9 g |
| Lunghezza | 50 mm |
| Grandezza impronta | ph1 |
| Impronta | phillips (ph) |
| Finitura | sabbiato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore