Riferimenti
Usag:660 TX T6
Rubix:160000000342182
Produttore:U06600301
EAN:8010239046733


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | t6 |
| Impronta | profilo torx |
Documenti
Dettagli del prodotto : U06600301 660 TX
Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio - Esecuzione sabbiata oliata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x30 mm |
|---|---|
| Peso | 4 g |
| Lunghezza | 25 mm |
| Grandezza impronta | t6 |
| Impronta | profilo torx |
| Finitura | sabbiato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore