008920001-RACCORDO MASCHIO ESAG 5,5-Q1/4 /1 892/1
Raccordi per avvitatori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:892/1
Rubix:160000000004498
Produttore:008920001
EAN:8014230031514


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | 5,5 mm |
| Impronta | hex / allen |
Documenti
Dettagli del prodotto : 008920001-RACCORDO MASCHIO ESAG 5,5-Q1/4 /1 892/1
Raccordi per avvitatori
Punti di forza
Raccordi per avvitatori
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 51x43x10 mm |
|---|---|
| Peso | 16 g |
| Lunghezza | 50 mm |
| Grandezza impronta | 5,5 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Finitura | lucido |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione