Riferimenti
Gedore:699
Rubix:999250616004863
Produttore:6538610
EAN:4010886653869


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | 6,3 mm |
| Impronta | hex / allen |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 699
Raccordo portainserti 1/4" esagonale 1/4" Sec. DIN 7427, forma D Con attacco esagonale maschio E 6,3 (1/4“) DIN 3126, attacco esagonale femmina D 6,3 (1/4“) DIN 3126 Con supporto magnetico Cromato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| Grandezza impronta | 6,3 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 84661038 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione