Riferimenti
Bosch:2607001638
Rubix:160000000809311
EAN:3165140301640


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 49 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | t25 |
| Impronta | profilo torx |
Dettagli del prodotto : BIT T25 (49MM) - 1 PZ. 2607001638
Bit di avvitamento extra duro T25, 49 mm; Secondo ISO 1173 E6.3, codolo esagonale 1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 125x50x6 mm |
| Peso imballaggio | 11 g |
| Lunghezza | 49 mm |
| Grandezza impronta | t25 |
| Impronta | profilo torx |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione