6353403-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG110404-MK5 WKK10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG110404-MK5 WKK10S
Rubix:999240116010886
Produttore:6353403

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura rombico negativo 55° (dnmg110404) geometria mk5 |
|---|---|
| Rivestimento | wkk10s |
Dettagli del prodotto : 6353403-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG110404-MK5 WKK10S
Inserto di tornitura Walter DNMG110404-MK5 con rivestimento Tiger·tec® Silver WKK10S. Geometria rombo negativo 55° per lavorazioni ISO su materiali del gruppo K.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura rombico negativo 55° (dnmg110404) geometria mk5 |
|---|---|
| Rivestimento | wkk10s |
| Lunghezza spigolo | 11,63 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione