008610020-INSERTO ESAGONALE 1/4-L25 LP5,5L 1,0X5,5 861LP 1X5,5
INSERTI PER VITI A TESTA CON INTAGLIO 1/4" BETA 861LP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:861LP 1X5,5
Rubix:160000000004266
Produttore:008610020
EAN:8014230150000

Documenti
Dettagli del prodotto : 008610020-INSERTO ESAGONALE 1/4-L25 LP5,5L 1,0X5,5 861LP 1X5,5
ISO 2351-1 - - ISO 1173 C 6,3
Attacco esagonale 1/4"
Per avvitatori manuali, elettrici e pneumatici
Attacco esagonale 1/4"
Per avvitatori manuali, elettrici e pneumatici
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 93x45x17 mm |
|---|---|
| Peso | 4,8 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 1x5,5 |
| Lunghezza | 25 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
