U06600402 660 E_3 INSERTO -E-
Inserti per viti con esagono incassato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:660 E 3
Rubix:160000000342202
Produttore:U06600402
EAN:8010239046856

Documenti
Dettagli del prodotto : U06600402 660 E_3 INSERTO -E-
Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio - Esecuzione sabbiata oliata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x30 mm |
|---|---|
| Peso | 5 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 3 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
