8204638-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T302-FP4 WPP10G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCMT11T302-FP4 WPP10G
Rubix:999230331041874
Produttore:8204638
EAN:4063464255009

Dettagli del prodotto : 8204638-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T302-FP4 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 55° DCMT ...-FP4 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,2mm
Punti di forza
Superfici di eccellente qualità ed ottimale controllo del truciolo;Ideale anche su materiali a truciolo lungo come il 16MnCr5 o gli acciai da costruzione
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp10g |
|---|---|
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva dcmt11t302-fp4 (rombo 55°, inserto di finitura fp4, chip-breaker fp4) |
| Spessore | 3,97 mm |
| Dimensione dell'inserto | 11,63 mm |
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+tin) / mt‑ticn (struttura multilayer “highly textured”) + al2o3 (highly textured) con “gold top layer” |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione