Riferimenti
Walter:VBMT110304-MM4 WSM20S
Rubix:999240624004871
Produttore:6836848

Dettagli del prodotto : INSERTI TORNITURA POS VBMT110304-MM4 WSM20S
Inserto di tornitura Walter VBMT110304-MM4 in WSM20S con rivestimento TiAlN + Al2O3 (Al), angolo 35° rombico positivo per tornitura esterna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | wsm20s |
|---|---|
| Tipo di inserto | vbmt110304-mm4 (35° rombico positivo, mm4) |
| Spessore | 3,175 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione