HSK63 MANDRINO PORTAPINZE ER16 L.160 SENZA FILETTO INTERNO 698.0202.322
INSERTO A CAMBIO RAPIDO SENZA SOTTOPLACCHETTA M3 D.19 D2. 3.5 Q. 2.7
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:698.0202.322
Rubix:170000000759024

Dettagli del prodotto : HSK63 MANDRINO PORTAPINZE ER16 L.160 SENZA FILETTO INTERNO 698.0202.322
INSERTO A CAMBIO RAPIDO SENZA SOTTOPLACCHETTA M3 D.19 D2. 3.5 Q. 2.7
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Pinza | er 16 |
| Diametro | 28 mm |
| Campo di serraggio | 10 mm |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
