SPANNFUTTER FÜR SPANNZANGEN ER/ESX 11 ( 0,5-7 ) DIN 69871 FORM AD/B SK 40X0,5-7X100 698.0362.292

Faœr

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:698.0362.292
Rubix:999240909001555
SPANNFUTTER FÜR SPANNZANGEN ER/ESX 11 ( 0,5-7 ) DIN 69871 FORM AD/B SK 40X0,5-7X100 698.0362.292

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccosk40
Pinzaer 11
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SPANNFUTTER FÜR SPANNZANGEN ER/ESX 11 ( 0,5-7 ) DIN 69871 FORM AD/B SK 40X0,5-7X100 698.0362.292


Mandrino porta pinze Kelch per ER/ESX 11 con attacco SK40 secondo DIN 69871 AD/B. Campo di serraggio 0,5–7 mm, con possibilità di raffreddamento interno. ([hoffmann-group.com](https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/300651-11))

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccosk40
Pinzaer 11
Diametro7 mm
Campo di serraggio7 mm
Refrigerazione interna
59,43 IVA esclusa
/ Unità
72,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione