SPANNFUTTER FÃR SPANNZANGEN ER/ESX 32 ( 2-20 ) DIN 69871 FORM AD/B SK 40X2-20X100 697.0353.292
Far
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:697.0353.292
Rubix:999240909001574

Dettagli del prodotto : SPANNFUTTER FÃR SPANNZANGEN ER/ESX 32 ( 2-20 ) DIN 69871 FORM AD/B SK 40X2-20X100 697.0353.292
Portapinze KELCH per pinze ER/ESX 32 con attacco SK40 secondo DIN 69871. Adatto a utensili con gambo cilindrico secondo DIN 1835 (A/B/E) e DIN 6535 (HA/HB/HE), con filettatura interna per vite di regolazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Pinza | er 32 |
| Diametro | 32 mm |
| Campo di serraggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
