SPANNFUTTER FÃR SPANNZANGEN ER/ESX 32 ( 2-20 ) DIN 69871 FORM AD/B SK 50X2-20X100 697.0354.291
Far
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:697.0354.291
Rubix:999240909001573

Dettagli del prodotto : SPANNFUTTER FÃR SPANNZANGEN ER/ESX 32 ( 2-20 ) DIN 69871 FORM AD/B SK 50X2-20X100 697.0354.291
Mandrino porta-pinze Kelch per pinze ER/ESX 32 con campo di serraggio 2–20, attacco SK50 secondo DIN 69871 Form AD/B. Versione L=100 con predisposizione per refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Pinza | er 32 |
| Diametro | 32 mm |
| Campo di serraggio | 20 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
