HSK100 MANDRINO PORTAPINZE ER25 L.160 SENZA FILETTO INTERNO 697.0244.324
INSERTO A CAMBIO RAPIDO CON SOTTOPLACCHETTA M14 D.31 D2. 11.0 Q. 9.0
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:697.0244.324
Rubix:170000000758988

Dettagli del prodotto : HSK100 MANDRINO PORTAPINZE ER25 L.160 SENZA FILETTO INTERNO 697.0244.324
INSERTO A CAMBIO RAPIDO CON SOTTOPLACCHETTA M14 D.31 D2. 11.0 Q. 9.0
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Pinza | er25 |
| Diametro | 31 mm |
| Campo di serraggio | 9 mm |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 144,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
