HSK63 MANDRINO PORTAPINZE ER25 L.100 SENZA FILETTO INTERNO 697.0204.322
INSERTO A CAMBIO RAPIDO SENZA SOTTOPLACCHETTA M7 D.31 D2. 7.0 Q. 5.5
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:697.0204.322
Rubix:170000000758981

Dettagli del prodotto : HSK63 MANDRINO PORTAPINZE ER25 L.100 SENZA FILETTO INTERNO 697.0204.322
INSERTO A CAMBIO RAPIDO SENZA SOTTOPLACCHETTA M7 D.31 D2. 7.0 Q. 5.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | a |
|---|---|
| Pinza | er25 |
| Diametro | 42 mm |
| Campo di serraggio | 16 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
