SPANNFUTTER FÃR SPANNZANGEN ER/ESX 25 ( 1-16 ) DIN 69871 FORM AD/B SK 40X1-16X70 697.0350.292
Far
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:697.0350.292
Rubix:999240909001579

Dettagli del prodotto : SPANNFUTTER FÃR SPANNZANGEN ER/ESX 25 ( 1-16 ) DIN 69871 FORM AD/B SK 40X1-16X70 697.0350.292
Spannfutter Kelch per Spannzangen ER/ESX 25 con attacco SK40 (DIN 69871 Form AD/B), adatto a un intervallo di serraggio 1–16. Riferimento 697.0350.292.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Pinza | er 25 |
| Diametro | 32 mm |
| Campo di serraggio | 16 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
