HSK63 MANDRINO PORTAPINZE ER25 L.160 SENZA FILETTO INTERNO 697.0244.322
INSERTO A CAMBIO RAPIDO CON SOTTOPLACCHETTA M12 D.31 D2. 9.0 Q .7.0
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:697.0244.322
Rubix:170000000758987

Dettagli del prodotto : HSK63 MANDRINO PORTAPINZE ER25 L.160 SENZA FILETTO INTERNO 697.0244.322
INSERTO A CAMBIO RAPIDO CON SOTTOPLACCHETTA M12 D.31 D2. 9.0 Q .7.0
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Pinza | er25 |
| Diametro | 31 mm |
| Campo di serraggio | 7 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
