SPANNFUTTER FÃR SPANNZANGEN ER/ESX 40 ( 3-26 ) DIN 69871 FORM AD/B SK 40X3-26X120 697.0354.292
Far
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:697.0354.292
Rubix:999240909001572

Dettagli del prodotto : SPANNFUTTER FÃR SPANNZANGEN ER/ESX 40 ( 3-26 ) DIN 69871 FORM AD/B SK 40X3-26X120 697.0354.292
Spannfutter per pinze ER/ESX 40 con attacco SK40 e norme DIN 69871 Form AD/B. Campo di serraggio 3–26 mm con raffreddamento tramite flangia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Pinza | er 40 |
| Diametro | 40 mm |
| Campo di serraggio | 26 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
