SPANNFUTTER FÃR SPANNZANGEN ER/ESX 25 ( 1-16 ) DIN 69871 FORM AD/B SK 50X1-16X100 697.0355.291
Far
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:697.0355.291
Rubix:999240909001571

Dettagli del prodotto : SPANNFUTTER FÃR SPANNZANGEN ER/ESX 25 ( 1-16 ) DIN 69871 FORM AD/B SK 50X1-16X100 697.0355.291
Mandrino portapinze Kelch SK50 per pinze ER/ESX 25 con campo di serraggio 1-16 mm. Conforme a DIN 69871 form AD/B, per mandata del refrigerante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Pinza | er 25 |
| Diametro | 50 mm |
| Campo di serraggio | 16 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
