HSK63 MANDRINO PORTAPINZE ER32 L.160 SENZA FILETTO INTERNO 697.0241.322
INSERTO A CAMBIO RAPIDO CON SOTTOPLACCHETTA M10 D.31 D2. 7.0 Q. 5.5
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:697.0241.322
Rubix:170000000758983

Dettagli del prodotto : HSK63 MANDRINO PORTAPINZE ER32 L.160 SENZA FILETTO INTERNO 697.0241.322
INSERTO A CAMBIO RAPIDO CON SOTTOPLACCHETTA M10 D.31 D2. 7.0 Q. 5.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Pinza | er32 |
| Diametro | 50 mm |
| Campo di serraggio | 20 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
