SPANNFUTTER FÃR SPANNZANGEN ER/ESX 16 ( 0,5-10 ) JIS B 6339 FORM AD SK 40X0,5-10X160 698.0303.265
Far
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:698.0303.265
Rubix:999240909001562

Dettagli del prodotto : SPANNFUTTER FÃR SPANNZANGEN ER/ESX 16 ( 0,5-10 ) JIS B 6339 FORM AD SK 40X0,5-10X160 698.0303.265
Portapinze Kelch per pinze ER/ESX 16 con attacco BT40 e forma AD secondo JIS B 6339. Campo di serraggio 0,5–10 mm, lunghezza 160 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Pinza | er 16 |
| Diametro | 10 mm |
| Campo di serraggio | 10 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
