SPANNFUTTER FÃR SPANNZANGEN ER/ESX 32 ( 2-20 ) JIS B 6339 FORM AD SK 40X2-20X160 697.0341.265
Far
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:697.0341.265
Rubix:999240909001583

Dettagli del prodotto : SPANNFUTTER FÃR SPANNZANGEN ER/ESX 32 ( 2-20 ) JIS B 6339 FORM AD SK 40X2-20X160 697.0341.265
Portapinze Kelch per pinze ER/ESX 32 con attacco JIS B 6339 (forma AD). Serraggio 2–20 mm e lunghezza 160 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Pinza | er 32 |
| Diametro | 20 mm |
| Campo di serraggio | 20 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
