HSK100 MANDRINO PORTAPINZE ER32 L.100 SENZA FILETTO INTERNO 697.0201.324
INSERTO A CAMBIO RAPIDO CON SOTTOPLACCHETTA M9 D.31 D2. 9.0 Q. 7.0
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:697.0201.324
Rubix:170000000758978

Dettagli del prodotto : HSK100 MANDRINO PORTAPINZE ER32 L.100 SENZA FILETTO INTERNO 697.0201.324
INSERTO A CAMBIO RAPIDO CON SOTTOPLACCHETTA M9 D.31 D2. 9.0 Q. 7.0
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Pinza | er32 |
| Diametro | 50 mm |
| Campo di serraggio | 20 mm |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
